SKM1020EN(20個) アンプル培地 ADVANTEC 70910178

アンプル培地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
培地名m-Endo(総大腸菌群用)
内容量1組(20個)注文コード70910178品番SKM1020EN(20個)
参考基準価格(税別)¥10,370販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

手間のかかる培地調製の必要がありません。
高価な滅菌装置も不要です。
37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。

品番
メーカー:42010030
培地名
m-Endo(総大腸菌群用)
容量(mL)
2
保存方法
要冷蔵(2~8℃)
入数(個)
1袋(20入)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする