※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70910336 品番CDBG1ZA40-225Z1-HN
参考基準価格(税別)¥19,310 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) クッションエアクッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 シリンダストローク(mm)225 ロックの位置ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式ノンロックタイプ オートスイッチ有無オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする