ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10cc) 注文コード 70919190 品番 PRM3#4000S10
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを
無くしたいという現場の声から生まれました。
ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。
また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。
従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。
また、希釈しての使用も可能です。

用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに ラベル:ブルー メッシュ4000 仕上鏡面仕上げ 液性水性 粒径(μm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする