浅香工業
浅香工業の バール/タガネ/クサビ
浅香工業の クサビ
木製 クサビ 樫 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70919208
品番
97301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です。
材質
天然水
幅(mm)
21
厚さ(mm)
0.7
全長(mm)
80
質量(g)
9
注意
※鍬等のクサビとしてご利用下さい