金象パイプショベル角(S) 2号機モデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70919260 品番4419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。
初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。
シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。
また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。
それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。
浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。
金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。
現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。
浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。
さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。

用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。 材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管 全長(mm)815 質量(kg)1.1 板厚(mm)パイプ柄部:1 頭部長(mm)218 先幅(mm)頭部:180 パイプ外径(Φmm)28.6 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)167
注意
※若干の色ムラや塗料溜まりがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※仕様は予告なく変更する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする