配管職人 ミニ P柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70919287 品番18409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

横穴掘りに適した頭部角度。
頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。
柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。
もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。
こぼれ止め付き。
頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。
一度にたくさんの土をすくい上げることができます。
狭い現場で取り回ししやすい。

用途
全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。
リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。
材質スチール 全長(mm)620 質量(g)870 頭部長(mm)285 頭部肩幅(mm)100
注意
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする