ホームショベル 丸 ロング P柄 GD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70919296 品番4372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

約11cm長くラクな姿勢で作業ができる!
腰にやさしいロング設計。
全長は従来品より約11cm長く、無理な姿勢になりにくいため、長時間の作業でも快適に行うことができます。
コンパクトな頭部形状。
頭部はホームサイズで扱いやすく、植物が密集している場所でも周囲を傷つけずに作業が可能。
頭部熱処理でしっかり丈夫。
焼入れ・焼戻しによる熱処理を施した高強度な頭部で、固い土にも難なく刺さり、長く使える頼れる一本です。

用途家庭でのガーデニングや農作業にぴったりで、比較的狭い花壇などでの植え替え作業に適しています。 材質スチール 全長(mm)925 質量(kg)1.3 先幅(mm)頭部:222 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)167
注意
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする