金象 2wayショベル P柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70919305 品番4358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

頭部は熱処理により耐久性・耐摩耗性に優れる。
丸型ショベルの土刺さりがよい、角型ショベルの土をすくうという二つの特徴を持つ。
頭部の側面のこぼれ止めによりすくった後もしっかり保持できる。
幅広の脚ふみがあるため踏み込みやすい。
金象印 パイプ柄ホームショベル丸形よりも軽量。

用途家庭園芸用や災害復興に適した商品。 材質スチール 全長(mm)895 質量(kg)1.3 オリーブドラブ 外径(Φmm)バルジ部:36 頭部長(mm)250 パイプ外径(Φmm)34 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする