D柄アルミスコップ #3 1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70919321 品番3573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。
全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。
頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。

用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。 材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン 全長(mm)1500 質量(kg)1.4 イエロー 頭部長(mm)400 先幅(mm)頭部:295 頭部板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする