浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
別売用 プラ雪かきAP用本体N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70919339
品番
124780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
アルミP柄プラ雪かきの交換用本体。
用途
雪かき本体の交換用
適合
型番:124773_金象 プラ雪かき アルミパイプ握付N/型番:124489_金象 プラ雪かき アルミパイプ握付(旧タイプ)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
340
頭部長(mm)
385
先幅(mm)
頭部:420
頭部深さ(mm)
65