特撰木柄ショベル 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70919348 品番18155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)292 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする