ねぎレーキ 900AP柄付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70919357 品番71107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頭部全体のR形状により畝上げ、土すくい作業がしやすい。
頭部に穴をあけることで土離れがよい。
ツル部が一体構造で強度抜群。
滑り止めグリップのついた、軽量アルミパイプ柄を採用。

用途白ねぎ栽培での土寄せに! 材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム/グリップ:PVC 全長(mm)980 質量(g)640 頭部幅(mm)330 頭部高さ(mm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする