伸縮式ステン替板レーキS付 450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70919366 品番71770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレス製のアルミ柄レーキ!
柄はアルミパイプを採用し軽量化を実現。
小判柄のため握りやすく作業性がよい。
スクレーパー付なので頭部に付着したアスファルトを素早く取り除ける。

用途伸縮式なので持ち運びしやすく、様々な現場に対応。 材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム 全長(mm)960〜1550 質量(kg)1.1 頭部幅(mm)450 頭部高さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする