トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップマン[工具・金物]の ニッパー
トップマン[工具・金物]の スタンダードニッパー
ミニニッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70937119
品番
4001331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
精密作業用、ソフトグリップ付き
仕様
TMN-105
材質
刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC
切断能力(mm)
鉄線:0.8/銅線:1.2
注意
※通電箇所では使用できません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護具を着用してください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。