商品画像
松永トイシ
松永トイシの 自動車用研磨
松永トイシの コンパウンド
サビクリアS 細目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70944889
品番
MS103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
用途
ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。
材質
合成ゴム、研磨材
粒度
#240
寸法(mm)
60×30×10
危険物の類別
非危険物