画像準備中

ケーブルベンダーヘッド(水平)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70944977 品番H-125H
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。
水平タイプのヘッド。
別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。
別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。

材質SCM 質量(g)177 口内径(Φmm)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×53×45 適合電線(mm2)(IV)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする