エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用排水部品
A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70946176
品番
EA468DM-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,807
販売価格(税別)
¥
4,370
バスケットに入れる
A型ホッパーの内ねじタイプ。間接排水用受け皿継手。
材質
鉄製 (電気亜鉛メッキ仕上)
内径(Φmm)
【受口】100
寸法H(mm)
94
ねじ径
40A
寸法E(mm)
25
寸法C(mm)
49
板厚(mm)
1.6
寸法A(Φmm)
48.6