A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70946185 品番 EA468DM-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,368
販売価格(税別)
4,880

A型ホッパーの内ねじタイプ。間接排水用受け皿継手。

材質鉄製 (電気亜鉛メッキ仕上) 内径(Φmm)【受口】100 寸法H(mm)96 ねじ径50A 寸法E(mm)31 寸法C(mm)50 板厚(mm)1.6 寸法A(Φmm)60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする