CBNバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70946368 品番EA819DJ-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770
用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に 軸径(Φmm)3 粒度#325 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 刃径×刃長(mm)0.6×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする