エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
CBNバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70946386
品番
EA819DJ-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
粒度
#120
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
刃径×刃長(mm)
5.5×6