エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
CBNバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70946395
品番
EA819DJ-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)
3
形状
ボール
粒度
電着ダイヤモンド#140
全長(mm)
45
砥粒
【N】ボラゾン (CB)
刃径(mm)
3