エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
CBNバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70946411
品番
EA819DX-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
切れ味が良く、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)
6
形状
ボール
粒度
ボラゾン (CBN)B126 電着#140
全長(mm)
60
刃径(mm)
10