画像準備中

微生物検査ユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70947059 品番STU-6G
参考基準価格(税別)¥628,410 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。
減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。
複数検体の試料を同時に試験することができます。

仕様●ゴムキャップ:6個●フィルターホルダー:KG-47 6台●マニフォールド:KM-6 1台●注射針:12本入 1ケース●洗浄液用二方コック:6個●通気用フィルター・ホルダー:KS-13 12台 質量(kg)12.5 品番メーカー:17314000 外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11 チューブサイズ(mm)洗浄液送液シリコーン:7×10×550/6本
注意
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする