画像準備中

微生物検査ユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70947095 品番STU-6P
参考基準価格(税別)¥449,610 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。
減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。
複数検体の試料を同時に試験することができます。

仕様●ゴムキャップ:6個●フィルターホルダー:KP-47U 6台●マニフォールド:KM-6 1台●洗浄液用二方コック:6個●通気用フィルター・ホルダー:DISMIC 13JP050AN 1箱(100個) 質量(kg)9.5 品番メーカー:17315700 外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11 チューブサイズ(mm)洗浄液送液シリコーン:7×10×550/6本
注意
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。 劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を 発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その 部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする