ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70955212 品番 GDS-VB-14
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

上質なダイヤで抜群の切れ味。
高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。
真空金属溶着製法で長切れ。
電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。
突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。
効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。

切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など 外径(Φmm)350 穴径(Φmm)30.5 ダイヤ層厚さ(mm)3 用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に 適合機種ハンドカッター(エンジン) 止ピン穴径(Φmm)12 穴数(ピン)1 リング寸法(mm)20.22.25.4 ダイヤ層幅(mm)7 寸法P.C.D.(mm)57.2 最高回転速度(min-1)4300

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする