トップマン
トップマンの 土木建築関連
トップマンの 鏝(コテ)
トップマンの 目地鏝
平目地鏝(グリーン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
120×12
注文コード
70963326
品番
2183012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブロックなどの目地仕上げに
寸法(mm)
120×12
全長(mm)
目地:110
板厚(mm)
鏝:3