トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の 電設工事関連
トップマン[工具・金物]の 電工用ナイフ
トップマン[工具・金物]の 電工用ナイフ本体
電工ナイフ角
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70963387
品番
4000210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
VVR線・VVF線等のケーブルの段むき作業に
仕様
角
全長(mm)
205
質量(g)
85
刃渡り(mm)
70
折りたたみ寸法(mm)
120
注意
※電気の流れている箇所では使用できません。
※無理やりこじたり無理な力を加えないで下さい。怪我や破損の原因になります。
※刃は鋭利になっています。刃の開閉時には注意してください。
※保護具を必ず着用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表