ウレタン系強力接着剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70967770 品番TB1561B
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。
プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。
初期接着力が強く、また透明〜淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。

用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする