充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70967849 品番OA-MAD02CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプ
ガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー
最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去
ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作
清掃から空気入れまで多用途に活躍

用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37 連続使用時間(分)40 バッテリーリチウムイオン電池 吸引能力調整4段階、最大4700Pa 風量調整4段階 最大風速(m/s)52 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)5000 電源供給方式充電式(充電池内蔵) 作動音(dB)84
取扱説明書:(2.96MB)
注意
※USB-AC電源アダプターは付属しておりません。
※使用時は作動音が大きいため、周囲にご注意ください。
※充電切れ時は必ず満充電してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする