ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70967867 品番RAD-T700N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

AM・FM放送局をプリセット済みで周波数合わせ不要
NHK専用ボタンとお気に入り登録機能で簡単操作
乾電池とAC電源の2電源対応で場所を選ばず使用可能
デジタル高感度受信により安定した受信性能を実現
家庭用から防災用途まで幅広く活躍

用途家庭用や防災用のラジオ受信機として 仕様[受信バンド]AM/FM 電源AC電源・乾電池式 本体質量(g)840 定格消費電力(W)3.5 定格出力(W)1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×151×82 使用電池単1形乾電池×4本 プリセット機能 受信周波数AM:522〜1710kHz、FM:76〜108MHz 端子イヤホン/3.5mm アンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッド スピーカーサイズ(mm)76.5
取扱説明書:(2.82MB)
注意
※乾電池は付属しておりません。
※イヤホンは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする