高島産業
高島産業の 研磨ブラシ(グラインダー用)
高島産業の ホイールブラシ
ワイヤーホイールブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70968375
品番
WH-4500
参考基準価格(税別)
¥9,125
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
径(Φmm)
外板:250
外径(Φmm)
450
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
線径(Φmm)
0.3
毛材
硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.2MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750