ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70968409 品番 WH0.15-4000
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
溶接前後処理のクリーニング
合板・銘木の木目出し
皮の表面荒し
厚さ(mm)20 径(Φmm)外板:200 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)400 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.2MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする