セラミック砥粒ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70968926 品番 WHCR-4000
参考基準価格(税別)¥34,250 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。
安心・高品質の日本製です。

用途
鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理
アルミ、銅版の表面仕上げ
軽度な錆、酸化物の除去
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
厚さ(mm)20 径(Φmm)外板:200 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 線径(Φmm)1 外径(Φmm)400 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.2MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする