メイン画像

674 包装用PEワリフ カラーテープ#674 リンレイテープ 70969976 674 包装用PEワリフ カラーテープ#674 リンレイテープ 70969976

包装用PEワリフ カラーテープ#674

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70969976 品番 674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.17 基材PEワリフ 粘着剤合成ゴム系 特性耐水 主な用途梱包用 用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に 伸度(%)31 粘着力(N/10mm)6.01 巻戻し力(N/10mm)0.5 引張強度(N/10mm)36.1 保持力(ズレmm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68558287
2023-01-26
用途:
床や壁の補修

床や壁に応急処置の補修として使用しています。
他の色も箱買いであれば有難いです。

対象商品:
68558287
2018-08-15
用途:
包装作業
製造業

市販でないものだったため、非常に助かりました。しかし、出荷遅れ、出荷遅れとなり残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする