パイロン
パイロンの 布テープ
クロステープ (布粘着テープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70970116
品番
HE-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
段ボール箱などへの密着性がよい、しなやかな重包装用テープです。
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.37
用途
包装・封函用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.37
質量(g)
565
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.74以上
引張強度(N/10mm)
58.8以上
RoHS指令(10物質対応)
対応