No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970195 No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970195 No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970195 No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970195

養生用布粘着テープNo.103

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70970195 品番 No.103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。

黄土 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.27 基材 用途養生用。建築塗装マスキング用など。 質量(g)420 テープ地色黄土 伸び(%)7 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.97 引張強度(N/10mm)59.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする