メイン画像

No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970211 No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970211 No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970211 No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970211 No.103 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 70970211

養生用布粘着テープNo.103

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70970211 品番 No.103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。

黄土 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.27 基材 用途養生用。建築塗装マスキング用など。 テープ地色黄土 伸び(%)7 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.97 引張強度(N/10mm)59.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする