メイン画像
ニチバン
ニチバンの OPPテープ
カートンテープNo.660
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
70970299
品番
No.660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
耐水・耐久性に優れています。
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.085
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
用途
重量段ボールの封かん
伸度(%)
154
耐熱温度(℃)
常温
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.17
引張強度(N/10mm)
74.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐久性