メイン画像
セキスイ
セキスイの OPPテープ
製函・封緘機用長尺テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70970500
品番
P82ET3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
1500
テープ厚さ(mm)
0.052
基材
ポリプロピレン(PP)
粘着剤
アクリル系
用途
自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に
材質
ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.052
質量(kg)
3.6
長さ(m)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応