代表画像
セキスイ
セキスイの OPPテープ
OPPテープ No.886E
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70970710
品番
P886EB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途
自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.09
色
茶
長さ(m)
50
主な用途
梱包用