代表画像

OPPテープ No.886E

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70970737 品番 P86ET3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。

用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 透明 長さ(m)1000 主な用途梱包用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする