メイン画像

ビニクロステープNo.750

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70970999 品番 N50X03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.155 基材特殊繊維 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)7 基材厚さ(mm)0.1 粘着力(g/10mm)235 展開力(g/10mm)235 粘着力(N/10mm)2.3 引張強度(N/25mm)172.5 引張強度(N/10mm)69 展開力(N/10mm)2.3 粘着力(N/25mm)5.75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする