メイン画像

111-W-50 布テープ No.111カラー オカモト[安全靴・作業靴] 70971130 111-W-50 布テープ No.111カラー オカモト[安全靴・作業靴] 70971130

布テープ No.111カラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード70971130 品番111-W-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はテープ幅・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.31 用途重梱包用。各種色分用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/818/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする