メイン画像
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 養生テープ
オカモトPEクロス #414R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70971218
品番
#414R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
優れた手切れ性、作業性の良さが自慢です。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
用途
内外装工事の養生、養生シートの固定、引っ越し作業などに
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
59.2
RoHS指令(10物質対応)
対応