代表画像

布テープ No.111

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70971297 品番 No.111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。

クリーム テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.31 基材スフ織布 粘着剤天然ゴム系 用途重梱包用。 質量(g)676 主な用途重梱包、各種資材の仮固定・保護・結束 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/25mm)140.2 引張強度(N/10mm)66.6 展開力(N/10mm)1.73 粘着力(N/25mm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73378873
2019-01-12
用途:
防水工事の養生止
建設業・工事業

養生を止めるのに使用しています。今の所、幅と粘着力でこのテープを選択しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする