TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 平型
傷付き防止テープ プロテクトテープ幅広タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
幅(mm)
1500
注文コード
70971428
品番
U1-1500-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
ブラック
厚さ(mm)
1
材質
ポリエステル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
114-5772
幅(mm)
1500
質量(kg)
3
長さ(m)
1
粘着面(mm)
1470