長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス800
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
自動施錠
注文コード
70971787
品番
22823-AS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別・仕上
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
材質
亜鉛合金
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
472-9005
種別
自動施錠
色
シルバー
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット(mm)
60