※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック 20テスト用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) アズワン品番4-1248-05 注文コード70972085 品番027907【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98020,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様20テスト用 感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質) アズワン品番4-1248-05 検出対象甲殻類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする