※代表画像

警子ちゃん7GX (5層LED灯・有線LAN対応モデル)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70972137 品番DN-1700GX-N5LCW【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別) アウトレット
¥96,98077,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)

付属品
【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A
質量:約100g、ケーブル長:約1.6m
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0〜45℃、湿度:20%〜85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 〜 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする