※商品正面

‐【ワケあり】 L型棚受 ケイジーワイ工業 70972146 ‐【ワケあり】 L型棚受 ケイジーワイ工業 70972146 ‐【ワケあり】 L型棚受 ケイジーワイ工業 70972146

L型棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(幅W×高さH)(mm)300×350 ブロンズ 注文コード70972146 品番‐【ワケあり】
在庫数量:残り45点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) アウトレット
¥579469
この商品は寸法・色など24種類から選べます 他の種類を見る

棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質スチール(粉体塗装) 安全荷重(kg)60 寸法(幅W×高さH)(mm)300×350 付属品皿ユニクロ木ネジ3.5×16:3本、3.8×32:3本 ブロンズ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする